Erard - Bras de déport mural pour parabole max Ø 1m - tube Ø50 long 380 mm - Galvanisé - 001952

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - support mural
diamètre du tube de mât - 50...50 mm
distance relative à - mur
distance - 38 cm
matériau - acier
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185280019526
Réf. Sonepar
00189001952
Réf. Fournisseur
001952
Marque
Erard
modèle:
support mural
diamètre du tube de mât:
50...50 mm
distance relative à:
mur
distance:
38 cm
matériau:
acier
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


