Erard - Bras de déport mural pour parabole max Ø 1m - tube Ø50 long 525 mm - Galvanisé - 001950

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - support mural
diamètre du tube de mât - 50...50 mm
distance relative à - mur
distance - 52.5 cm
matériau - acier
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185280019502
Réf. Sonepar
00189001950
Réf. Fournisseur
001950
Marque
Erard
modèle:
support mural
diamètre du tube de mât:
50...50 mm
distance relative à:
mur
distance:
52.5 cm
matériau:
acier
pays de fabrication:
FRANCE
Bras de déport mural pour parabole maximum Ø 1m - tube Ø 50 x 1,5 mm, longueur 525 mm, hauteur 470 mm - Finition galvanisée.
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


