Non retournable

Erard - Bras de déport mural pour parabole max Ø60 cm, tube Ø40 long 380 mm - Galvanisé - 001940

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Bras de déport mural pour parabole max Ø60 cm, tube Ø40 long 380 mm - Galvanisé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - support mural

  • diamètre du tube de mât - 40...40 mm

  • distance relative à - mur

  • distance - 38 cm

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185280019403

Réf. Sonepar

00189001940

Réf. Fournisseur

001940

Marque

Erard

modèle:

support mural

diamètre du tube de mât:

40...40 mm

distance relative à:

mur

distance:

38 cm

matériau:

acier

pays de fabrication:

FRANCE

Bras de déport mural pour parabole maximum Ø 60 cm, tube Ø 40 x 1,2 mm, longueur 380 mm, hauteur 400 mm - Finition galvanisée.

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard