Non retournable

Erard - Bras de déport mural pour parabole, tube Ø 50 mm, déport 350 mm - aluminium - 060051

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Bras de déport mural pour parabole, tube Ø 50 mm, déport 350 mm - aluminium

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - support mural

  • diamètre du tube de mât - 50...50 mm

  • distance relative à - mur

  • distance - 35 cm

  • matériau - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185280600519

Réf. Sonepar

00189060051

Réf. Fournisseur

060051

Marque

Erard

modèle:

support mural

diamètre du tube de mât:

50...50 mm

distance relative à:

mur

distance:

35 cm

matériau:

aluminium

pays de fabrication:

CHINE

Bras de déport mural pour parabole, tube Ø 50 mm, déport 350 mm, hauteur 330 mm - aluminium

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard