Erard - Bras de déport Ø 30 longueur 500 mm - 1 coude long 300 mm, pour mâts - Zinc bleu - 807580

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - mât sous toit
matériau - acier
longueur - 0.5 m
diamètre - 30 mm
épaisseur de paroi - 1.2 mm
Conditionnement
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185288075807
Réf. Sonepar
00189807580
Réf. Fournisseur
807580
Marque
Erard
modèle:
mât sous toit
matériau:
acier
longueur:
0.5 m
diamètre:
30 mm
épaisseur de paroi:
1.2 mm
traitement de la surface:
non traité
pays de fabrication:
FRANCE
Bras de déport Ø 30 mm longueur 500 mm - 1 coude longueur 300 mm, pour mâts de Ø 30 à 40 mm - finition Zinc bleu.
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


