Erard - Bras déport mural pour parabole Ø 1 m max, Ø 50 longueur 380 coudé - Zinc bleu - 800952

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Bras déport mural pour parabole Ø 1 m max, Ø 50 longueur 380 coudé - Zinc bleu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - support mural

  • diamètre du tube de mât - 50...50 mm

  • distance relative à - mur

  • distance - 38 cm

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185288009529

Réf. Sonepar

00189800952

Réf. Fournisseur

800952

Marque

Erard

modèle:

support mural

diamètre du tube de mât:

50...50 mm

distance relative à:

mur

distance:

38 cm

matériau:

acier

pays de fabrication:

FRANCE

Bras de déport mural pour parabole Ø 1 m maximum, tube Ø 50 x 1,5 mm, longueur 380 mm, hauteur 400 mm - finition Zinc bleu.

Les Atouts de l'article:

Bras de déport mural pour parabole jusqu'à Ø 1 m. Tube acier Ø 50, long. hors tout 38 cm - coude 40 cm

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard