Erard - Cordon 2 RCA mâle / mâle - 1m50, couleur cordon noire - 1507

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - prise Cinch

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - prise Cinch

  • longueur - 1.5 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117215072

Réf. Sonepar

00189721507

Réf. Fournisseur

1507

Marque

Erard

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

prise Cinch

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

prise Cinch

longueur:

1.5 m

nombre de pôles raccordement 1:

2

nombre de pôles raccordement 2:

2

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

Cordon 2 RCA mâle / 2 RCA mâle - 1m50, couleur du cordon noire, connecteurs plaqués nickel

Les Atouts de l'article:

Permet de connecter une source audio-stéréo à une chaîne HiFi ou à un Home cinéma analogique.