Erard - Cordon coudé TV9.5 mâle / femell - noir - 1.5m - 734395

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon coudé TV9.5 mâle / femell - noir - 1.5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de câble - câble d'antenne

  • longueur - 1.5 m

  • impédance - 75 Ohm

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185287343952

Réf. Sonepar

00189734395

Réf. Fournisseur

734395

Marque

Erard

type de câble:

câble d'antenne

longueur:

1.5 m

impédance:

75 Ohm

type de connecteur raccordement 1:

autre

type de connecteur raccordement 2:

autre

couleur:

noir

finition raccordement 1:

prise (mâle)

finition raccordement 2:

douille

Blindage:

blindage unique

pays de fabrication:

CHINE

Cordon TV 9.5mm connecteurs nickel coudés mâle / femelle couleur noir longueur 1.5m

Les Atouts de l'article:

• Prises coudées à 90°• Impédance : 75 Ohms• Connecteurs plaqués nickel• Adaptateur 9.52 mm mâle / mâle fourni

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard