Non retournable

Erard - Cordon Péritel M/M - 1m50 - 21 contacts - nickel - 6502

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon Péritel M/M - 1m50 - 21 contacts - nickel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - prise péritel

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - prise péritel

  • longueur - 1.5 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117265022

Réf. Sonepar

00189726502

Réf. Fournisseur

6502

Marque

Erard

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

prise péritel

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

prise péritel

longueur:

1.5 m

nombre de pôles raccordement 1:

1

nombre de pôles raccordement 2:

1

sens du branchement pour le raccordement 1:

coudé

sens du branchement pour le raccordement 2:

coudé

pays de fabrication:

CHINE

Cordon Péritel mâle / Péritel mâle - 1m50 - 21 contacts - Connecteurs plaqués nickel

Les Atouts de l'article:

• 21 contacts• Connecteurs plaqués nickel

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard