Non retournable

Erard - Cordon satellite - 1m - F M/M - 75 Ohms - nickel - 5498

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon satellite - 1m - F M/M - 75 Ohms - nickel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de câble - câble d'antenne

  • longueur - 1 m

  • impédance - 75 Ohm

  • type de connecteur raccordement 1 - F

  • type de connecteur raccordement 2 - F

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117254989

Réf. Sonepar

00189005498

Réf. Fournisseur

5498

Marque

Erard

type de câble:

câble d'antenne

longueur:

1 m

impédance:

75 Ohm

type de connecteur raccordement 1:

F

type de connecteur raccordement 2:

F

couleur:

blanc

finition raccordement 1:

prise (mâle)

finition raccordement 2:

prise (mâle)

Blindage:

blindage unique

pays de fabrication:

CHINE

Cordon satellite - 1m - F mâle / mâle - Impédance : 75 Ohms - Connecteurs plaqués nickel

Les Atouts de l'article:

• Impédance : 75 Ohms• Connecteurs plaqués nickel

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard