Non retournable

Erard - Cordon satellite - 2m - F M/M - 75 Ohms - filtré - OR - 5510

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon satellite - 2m - F M/M - 75 Ohms - filtré - OR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de câble - câble d'antenne

  • longueur - 2 m

  • impédance - 75 Ohm

  • type de connecteur raccordement 1 - F

  • type de connecteur raccordement 2 - F

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117255108

Réf. Sonepar

00189725510

Réf. Fournisseur

5510

Marque

Erard

type de câble:

câble d'antenne

longueur:

2 m

impédance:

75 Ohm

type de connecteur raccordement 1:

F

type de connecteur raccordement 2:

F

couleur:

blanc

finition raccordement 1:

prise (mâle)

finition raccordement 2:

prise (mâle)

Blindage:

doublement blindé

pays de fabrication:

CHINE

Cordon satellite - 2m - F mâle / F mâle - Impédance : 75 Ohms - 2 filtres antiparasites - Connecteurs plaqués or - Blindage renforcé

Les Atouts de l'article:

• 2 filtres antiparasites• Impédance : 75 Ohms• Connecteurs plaqués orBlindage renforcé

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard