Erard - Cordon satellite - 3m - F M/M - 75 Ohms - nickel - 5502

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de câble - câble d'antenne
longueur - 2 m
type de connecteur raccordement 1 - F
type de connecteur raccordement 2 - F
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117255023
Réf. Sonepar
00189725502
Réf. Fournisseur
5502
Marque
Erard
type de câble:
câble d'antenne
longueur:
2 m
type de connecteur raccordement 1:
F
type de connecteur raccordement 2:
F
couleur:
blanc
finition raccordement 1:
prise (mâle)
finition raccordement 2:
prise (mâle)
Les Atouts de l'article:
Permet de connecter un démodulateur satellite ou un écran TV équipé d'un décodeur satellite intégré à une prise satellite murale.

Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


