Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Erard - Cordon TV - 0m80 - 9.52 mm M/F coudé à 90° + adaptateur TV 9.52 mm M/M - nickel - 4398

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de câble - câble d'antenne

  • longueur - 0.8 m

  • impédance - 75 Ohm

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3700117243983

Réf. Sonepar

00189724398

Réf. Fournisseur

4398

Marque

Erard

type de câble:

câble d'antenne

longueur:

0.8 m

impédance:

75 Ohm

type de connecteur raccordement 1:

autre

type de connecteur raccordement 2:

autre

couleur:

blanc

finition raccordement 1:

prise (mâle)

finition raccordement 2:

douille

Blindage:

blindage unique

pays de fabrication:

CHINE

Cordon TV - 0m80 - 9.52 mm mâle / femelle - Prise coudée à 90° + adaptateur TV 9.52 mm mâle / mâle fourni - Impédance : 75 Ohms - Connecteurs plaqués nickel.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard