Erard - Cordon TV 9.52 mm M droit / TV 9.52 mm M coudé à 90° - nickel -10m - 724505

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon TV 9.52 mm M droit /  TV 9.52 mm M coudé à 90° - nickel -10m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de câble - câble d'antenne

  • longueur - 10 m

  • impédance - 75 Ohm

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185287245058

Réf. Sonepar

00189724505

Réf. Fournisseur

724505

Marque

Erard

type de câble:

câble d'antenne

longueur:

10 m

impédance:

75 Ohm

type de connecteur raccordement 1:

autre

type de connecteur raccordement 2:

autre

couleur:

blanc

finition raccordement 1:

prise (mâle)

finition raccordement 2:

prise (mâle)

Blindage:

doublement blindé

pays de fabrication:

CHINE

Cordon TV 9.52 mm mâle droit / TV 9.52 mm mâle coudé à 90° - connecteurs plaqués nickel -10m

Les Atouts de l'article:

• Câble 19VATC• Connecteurs plaqués nickel• Blindage renforcé

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard