Erard - Cordon TV 9.52 mm M droit / TV 9.52 mm M coudé à 90° - nickel -5m - 724508

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de câble - câble d'antenne
longueur - 5 m
impédance - 75 Ohm
type de connecteur raccordement 1 - autre
type de connecteur raccordement 2 - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185287245089
Réf. Sonepar
00189000056
Réf. Fournisseur
724508
Marque
Erard
type de câble:
câble d'antenne
longueur:
5 m
impédance:
75 Ohm
type de connecteur raccordement 1:
autre
type de connecteur raccordement 2:
autre
couleur:
blanc
finition raccordement 1:
prise (mâle)
finition raccordement 2:
prise (mâle)
Blindage:
doublement blindé
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
• Câble 19VATC• Connecteurs plaqués nickel• Blindage renforcé
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


