Erard - Cordon TV 9.52 mm M/F coudé à 90° + adaptateur TV 9.52 mm M/M - OR - 3m - 724640

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de câble - câble d'antenne
longueur - 3 m
impédance - 75 Ohm
type de connecteur raccordement 1 - autre
type de connecteur raccordement 2 - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117246403
Réf. Sonepar
00189724640
Réf. Fournisseur
724640
Marque
Erard
type de câble:
câble d'antenne
longueur:
3 m
impédance:
75 Ohm
type de connecteur raccordement 1:
autre
type de connecteur raccordement 2:
autre
couleur:
blanc
finition raccordement 1:
prise (mâle)
finition raccordement 2:
douille
Blindage:
doublement blindé
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
• Prises coudées à 90°• Impédance : 75 Ohms• Adaptateur TV 9.52mm mâle / mâle fourni• Connecteurs plaqués orBlindage renforcé
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


