Erard - 1 Paire fixations murales 40 x 4 mm - Déport 20 cm - 800867

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - 1 Paire fixations murales 40 x 4 mm - Déport 20 cm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - support mural

  • diamètre du tube de mât - 40...40 mm

  • distance relative à - mur

  • distance - 20 cm

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185288008676

Réf. Sonepar

00189800874

Réf. Fournisseur

800867

Marque

Erard

modèle:

support mural

diamètre du tube de mât:

40...40 mm

distance relative à:

mur

distance:

20 cm

matériau:

acier

Paire de fixations murales 40 x 4 mm avec déport de 20 cm. Idéales pour installation extérieure.

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard