Erard - Fixation terrasse mât 1 mètre Ø 60 x 2 mm, plaque 23 x 23 cm x 4mm - Zinc bleu - 802622

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Fixation terrasse mât 1 mètre Ø 60 x 2 mm, plaque 23 x 23 cm x 4mm - Zinc bleu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - mât à ficher

  • matériau - acier

  • longueur - 1 m

  • diamètre - 60 mm

  • épaisseur de paroi - 2 mm

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185288026229

Réf. Sonepar

00189802622

Réf. Fournisseur

802622

Marque

Erard

modèle:

mât à ficher

matériau:

acier

longueur:

1 m

diamètre:

60 mm

épaisseur de paroi:

2 mm

traitement de la surface:

non traité

pays de fabrication:

FRANCE

Fixation de terrasse mât de 1 mètre Ø 60 x 2 mm, plaque 23 x 23 cm x 4mm, non emboîtable - finition Zinc bleu.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard