Erard - ROOF PALLET 4 plaques - mât 1 mètre + tronçon 1 mètre - Ø 50 x 1,5 mm- Zinc bleu - 802613

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - ROOF PALLET 4 plaques - mât 1 mètre + tronçon 1 mètre - Ø 50 x 1,5 mm- Zinc bleu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - mât à ficher

  • matériau - acier

  • longueur - 2 m

  • diamètre - 50 mm

  • épaisseur de paroi - 1.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185288026137

Réf. Sonepar

00189802613

Réf. Fournisseur

802613

Marque

Erard

modèle:

mât à ficher

matériau:

acier

longueur:

2 m

diamètre:

50 mm

épaisseur de paroi:

1.5 mm

traitement de la surface:

non traité

pays de fabrication:

FRANCE

ROOF PALLET 4 plaques - mât 1 mètre + tronçon 1 mètre - Ø 50 x 1,5 mm- Finition Zinc bleu. Compatible avec dalles béton de 500x500x50 mm.

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard