Non retournable

Erard - Tronçon acier emboîtable de 0.50 mètre Ø 50 mm x 1,5 mm + Bouchon - Zinc bleu - 850050

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Tronçon acier emboîtable de 0.50 mètre Ø 50 mm x 1,5 mm + Bouchon - Zinc bleu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - tube de mât

  • matériau - acier

  • longueur - 0.5 m

  • diamètre - 50 mm

  • épaisseur de paroi - 1.5 mm

Conditionnement

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185288500507

Réf. Sonepar

00189850050

Réf. Fournisseur

850050

Marque

Erard

modèle:

tube de mât

matériau:

acier

longueur:

0.5 m

diamètre:

50 mm

épaisseur de paroi:

1.5 mm

traitement de la surface:

non traité

pays de fabrication:

FRANCE

Tronçon acier emboîtable de 0.50 mètre Ø 50 mm x 1,5 mm + Bouchon - finition Zinc bleu

Les Atouts de l'article:

Tronçon acier emboîtable 0,50 m - Ø 50 x 1,5. Livré avec bouchon

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard