Erard - Tronçon acier emboîtable de 1 mètre Ø 35 x 1,2. Galvanisé - 000135

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - tube de mât
matériau - acier
longueur - 1 m
diamètre - 35 mm
épaisseur de paroi - 1.2 mm
Conditionnement
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185280001354
Réf. Sonepar
00189000135
Réf. Fournisseur
000135
Marque
Erard
modèle:
tube de mât
matériau:
acier
longueur:
1 m
diamètre:
35 mm
épaisseur de paroi:
1.2 mm
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
pays de fabrication:
FRANCE
Tronçon acier emboîtable de 1 mètre Ø 35 x 1,2, finition galvanisée - livré sans bouchon.
Les Atouts de l'article:
Tronçon acier emboîtable 1 m - Ø 35 x 1,2.
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Les Atouts de l'article:
Tronçon acier emboîtable 1 m - Ø 35 x 1,2.
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


