Erard - Tronçon acier emboîtable de 2 mètres Ø 35 mm x 1,2 mm - Zinc bleu - 802035

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Tronçon acier emboîtable de 2 mètres Ø 35 mm x 1,2 mm - Zinc bleu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - tube de mât

  • matériau - acier

  • longueur - 2 m

  • diamètre - 35 mm

  • épaisseur de paroi - 1.2 mm

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185288020357

Réf. Sonepar

00189802035

Réf. Fournisseur

802035

Marque

Erard

modèle:

tube de mât

matériau:

acier

longueur:

2 m

diamètre:

35 mm

épaisseur de paroi:

1.2 mm

traitement de la surface:

non traité

pays de fabrication:

FRANCE

Tronçon acier emboîtable de 2 mètres Ø 35 mm x 1,2 mm - Finition Zinc bleu. Un tronçon sur deux est livré avec bouchon.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard