Eur Ohm - Att. pr meplat blche - 43540

EUR OHM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rond

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - blanc

  • double collier - Non

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752010092

Réf. Sonepar

03437043540

Réf. Fournisseur

43540

Marque

Eur Ohm

forme:

rond

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

couleur:

blanc

double collier:

Non

avec clou:

Oui

longueur de clou:

15 mm

diamètre du clou:

1.8 mm

largeur de l'ouverture:

6.5 mm

hauteur de l'ouverture:

4.5 mm

qualité du matériau:

autre

transparent:

Non

clou en acier trempé:

Oui

verrouillage de tube:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Attache pour cable meplat 2x0,5mm² ou 2x0,75mm², blanche