Non retournable

Eur Ohm - Attache 14mm grise - 43509

EUR OHM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rond

  • adapté au diamètre - 14...14 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752009096

Réf. Sonepar

03437043509

Réf. Fournisseur

43509

Marque

Eur Ohm

forme:

rond

adapté au diamètre:

14...14 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

couleur:

gris

double collier:

Non

avec clou:

Oui

longueur de clou:

30 mm

diamètre du clou:

2.3 mm

clou en acier trempé:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Attache 14mm grise