Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Eur Ohm - Attache 5 mm blanche - 43522

EUR OHM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au diamètre - 5...5 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - blanc

  • double collier - Non

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752009416

Réf. Sonepar

03437043522

Réf. Fournisseur

43522

Marque

Eur Ohm

adapté au diamètre:

5...5 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

couleur:

blanc

double collier:

Non

avec clou:

Oui

longueur de clou:

14 mm

diamètre du clou:

1.7 mm

clou en acier trempé:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Attache 5 mm blanche