Eur Ohm - Attache 8mm blanche - 43525

EUR OHM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au diamètre - 8...8 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - blanc

  • double collier - Non

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752009539

Réf. Sonepar

03437043525

Réf. Fournisseur

43525

Marque

Eur Ohm

adapté au diamètre:

8...8 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

couleur:

blanc

double collier:

Non

avec clou:

Oui

longueur de clou:

16 mm

diamètre du clou:

2 mm

clou en acier trempé:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Attache 8mm blanche