Eur Ohm - Borne à levier 2P 0,35 -2,5mm² - 70086

EUR OHM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de positions de serrage - 2

  • courant nominal - 24 A

  • tension nominale - 250 V

  • avec leviers d'actionnement - Oui

  • adapté à un conducteur flexible - Oui

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752128858

Réf. Sonepar

03437212885

Réf. Fournisseur

70086

Marque

Eur Ohm

nombre de positions de serrage:

2

courant nominal:

24 A

tension nominale:

250 V

avec leviers d'actionnement:

Oui

adapté à un conducteur flexible:

Oui

couleur:

vert

transparent:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

plage AWG:

13...24

pays de fabrication:

CHINE

Borne à levier 2P 0,35 -2,5mm²