Eur Ohm - Borne à levier 3P 0,35 -2,5mm² - 70087
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de positions de serrage - 3
courant nominal - 24 A
tension nominale - 250 V
avec leviers d'actionnement - Oui
adapté à un conducteur flexible - Oui
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752128841
Réf. Sonepar
03437212884
Réf. Fournisseur
70087
Marque
Eur Ohm
nombre de positions de serrage:
3
courant nominal:
24 A
tension nominale:
250 V
avec leviers d'actionnement:
Oui
adapté à un conducteur flexible:
Oui
couleur:
vert
transparent:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui


