Eur Ohm - Borne à levier 5P 0,35 -2,5mm² - 70088
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de positions de serrage - 5
courant nominal - 24 A
tension nominale - 250 V
avec leviers d'actionnement - Oui
adapté à un conducteur flexible - Oui
Conditionnement
30 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752128834
Réf. Sonepar
03437212883
Réf. Fournisseur
70088
Marque
Eur Ohm
nombre de positions de serrage:
5
courant nominal:
24 A
tension nominale:
250 V
avec leviers d'actionnement:
Oui
adapté à un conducteur flexible:
Oui
couleur:
vert
transparent:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
pays de fabrication:
CHINE


