Eur Ohm - Coffret de chantier mono 3 prises 1 disj.diff 16A+3 PC 2P+T+AU+1,5m HO7RNF+bumpR - 19203
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
puissance de raccordement - 3.7 kVA
tension assignée (Ue) - 230 V
largeur - 155 mm
hauteur - 557 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752124621
Réf. Sonepar
03437212462
Réf. Fournisseur
19203
Marque
Eur Ohm
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
puissance de raccordement:
3.7 kVA
tension assignée (Ue):
230 V
largeur:
155 mm
hauteur:
557 mm
indice de protection (IP):
IP55
interrupteur d'arrêt d'urgence:
Oui
profondeur:
122 mm
modèle:
coffret mobile de distribution
nombre de tableaux pour compteur:
0
matériau du boîtier/corps:
plastique
nombre de prises CEE 16 A / 24 V / 2 pôles:
0
nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles:
0
nombre de prises de courant CEE 16 A / 230 V / 5P:
0
nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 4 pôles:
0
nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 5 pôles:
0
nombre de prises de courant CEE 32 A / 230 V / 4P:
0
nombre de prises CEE 32 A / 400 V / 4 pôles:
0
nombre de prises CEE 32 A / 400 V / 5 pôles:
0
pays de fabrication:
CHINE
nombre de prises CEE 63 A / 400 V / 5 pôles:
0
nombre de prises de courant CEE 125 A / 230 V / 4P:
0
nombre de prises CEE 125 A / 400 V / 5 pôles:
0
nombre de prises avec contact de terre:
3
interrupteur général:
autre
courant assigné de l'interrupteur général:
16 A
nombre de pôles interrupteur général:
2
nombre de disjoncteurs:
1
nombre d'interrupteurs différentiels 10 mA:
0
nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA:
1
nombre d'interrupteurs différentiels 100 mA:
0
nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA:
0


