Eur Ohm - Coffret de chantier tri 1 ID 4x63A+ 3disj.+ 1PC tri 16A+1PC tri 32A+6PC+1tri - 19212

EUR OHM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

  • puissance de raccordement - 25.2 kVA

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • largeur - 304 mm

  • hauteur - 449 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752125390

Réf. Sonepar

03437212539

Réf. Fournisseur

19212

Marque

Eur Ohm

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

puissance de raccordement:

25.2 kVA

tension assignée (Ue):

400 V

largeur:

304 mm

hauteur:

449 mm

indice de protection (IP):

IP44

interrupteur d'arrêt d'urgence:

Oui

profondeur:

142 mm

modèle:

coffret mobile de distribution

nombre de tableaux pour compteur:

0

matériau du boîtier/corps:

plastique

nombre de prises CEE 16 A / 24 V / 2 pôles:

0

nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles:

0

nombre de prises de courant CEE 16 A / 230 V / 5P:

0

nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 4 pôles:

0

nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 5 pôles:

1

nombre de prises de courant CEE 32 A / 230 V / 4P:

0

nombre de prises CEE 32 A / 400 V / 4 pôles:

0

nombre de prises CEE 32 A / 400 V / 5 pôles:

1

pays de fabrication:

CHINE

nombre de prises CEE 63 A / 400 V / 5 pôles:

0

nombre de prises de courant CEE 125 A / 230 V / 4P:

0

nombre de prises CEE 125 A / 400 V / 5 pôles:

0

nombre de prises avec contact de terre:

8

interrupteur général:

autre

nombre de pôles interrupteur général:

4

nombre de disjoncteurs:

4

nombre d'interrupteurs différentiels 10 mA:

0

nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA:

1

nombre d'interrupteurs différentiels 100 mA:

0

nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA:

0

Coffret de chantier tri 1 ID 4x63A+ 3disj.+ 1PC tri 16A+1PC tri 32A+6PC mono + AU