Eur Ohm - Collier noir 4,8 x 200 - 43127
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 2.4 mm
longueur de bande - 80 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752007962
Réf. Sonepar
03437043127
Réf. Fournisseur
43127
Marque
Eur Ohm
largeur de bande:
2.4 mm
longueur de bande:
80 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.1 mm
matériau:
plastique
température de fonctionnement:
80...80 °C
température de montage:
40...40 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Oui
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
pays de fabrication:
CHINE


