Eur Ohm - Embase adhésive 4,4 mm noire - 43142
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 19 mm
largeur - 19 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 3.5 mm
type de fixation - auto-adhésif
couleur - noir
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752008129
Réf. Sonepar
03437043142
Réf. Fournisseur
43142
Marque
Eur Ohm
longueur:
19 mm
largeur:
19 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
3.5 mm
type de fixation:
auto-adhésif
couleur:
noir
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
70...70 °C
pays de fabrication:
CHINE


