Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Eur Ohm - Enroul.IP44 3G2,5² 20m - 68027

EUR OHM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • garnissage de câble - H07RN-F

  • section de conducteur - 2.5 mm²

  • nombre de prises avec contact de terre - 4

  • longueur du câble - 20 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752031080

Réf. Sonepar

03437068027

Réf. Fournisseur

68027

Marque

Eur Ohm

matériau du boîtier/corps:

plastique

garnissage de câble:

H07RN-F

section de conducteur:

2.5 mm²

nombre de prises avec contact de terre:

4

longueur du câble:

20 m

nombre de prises CEE:

4

nombre de conducteurs:

3

nombre de prises type Bipasso (Italie):

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

avec cadre porteur:

Non

enroulement de câbles automatique:

Non

avec protection thermique:

Oui

avec dispositif de blocage:

Non

protection:

autre

indice de protection (IP):

IP42

couleur:

noir

Enrouleur étanche IP44 3x2,5mm² 20m