Europole - Accessoire ELIOS SOLAR 8,5W : Kit de déport panneau solaire gris clair - 6711

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
couleur - gris
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592115651
Réf. Sonepar
00584211565
Réf. Fournisseur
6711
Marque
Europole
matériau:
acier
couleur:
gris
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Accessoire pour projecteur EUROPOLE ELIOS SOLAR : Kit de déport panneau solaire, gris clair. Matériau : acier. Vendu à l'unité. Compatible avec ELIOS SOLAR 8,5W. Installation via séparation de la partie solaire et de la partie éclairage, fixation de la patère et câblage avec connecteurs IP68 fournis. Le kit comprend : 1 patère pour le panneau solaire, 1 câble de 4m, 2 connecteurs IP68.
Les Atouts de la gamme:
Le projecteur ELIOS SOLAR combine design élégant et performance pour un éclairage extérieur solaire autonome. Modulable avec le panneau solaire intégré ou déporté, il assure un éclairage puissant avec le déclenchement automatique à la détection de mouvement et et à la tombée de la nuit. Disponible en finition gris anthracite ou gris clair, il s’intègre harmonieusement sur toutes les façades. Plusieurs modes de fonctionnement et la variation d'intensité lumineuse peuvent être réglés avec la télécommande incluse. Dotée d’une batterie lithium remplaçable, le projecteur ELIOS SOLAR garantit une longue durée de vie et une maintenance facilitée.
Quelques mots du fabricant :
ELIOS SOLAR : la gamme de projecteurs solaires qualitatifs et performants
Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole