Europole - Accessoire ELIOS SOLAR 8,5W : Lyre ajustable 24mm gris anthracite - 6791

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
couleur - anthracite
largeur - 145 mm
longueur - 289 mm
hauteur - 24 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592115712
Réf. Sonepar
00584211571
Réf. Fournisseur
6791
Marque
Europole
matériau:
acier
couleur:
anthracite
largeur:
145 mm
longueur:
289 mm
hauteur:
24 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Accessoire pour projecteur EUROPOLE ELIOS SOLAR : Lyre ajustable 24mm, gris anthracite. Matériau : acier. Vendu à l'unité. Compatible avec ELIOS SOLAR 8,5W. Installation via démontage de la lyre existante et montage de la lyre ajustable sur le projecteur.
Les Atouts de la gamme:
Le projecteur ELIOS SOLAR combine design élégant et performance pour un éclairage extérieur solaire autonome. Modulable avec le panneau solaire intégré ou déporté, il assure un éclairage puissant avec le déclenchement automatique à la détection de mouvement et et à la tombée de la nuit. Disponible en finition gris anthracite ou gris clair, il s’intègre harmonieusement sur toutes les façades. Plusieurs modes de fonctionnement et la variation d'intensité lumineuse peuvent être réglés avec la télécommande incluse. Dotée d’une batterie lithium remplaçable, le projecteur ELIOS SOLAR garantit une longue durée de vie et une maintenance facilitée.
Quelques mots du fabricant :
ELIOS SOLAR : la gamme de projecteurs solaires qualitatifs et performants
Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


