Non retournable

Europole - ELIOS SOLAR gris clair 3000K 300lm 2,5W 120° - 67100

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 300 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592115989

Réf. Sonepar

00584211598

Réf. Fournisseur

67100

Marque

Europole

flux lumineux utile:

300 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

III

réglabilité:

non ajustable

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

300...300 lm

largeur:

146 mm

hauteur/profondeur:

95 mm

longueur:

196 mm

pays de fabrication:

CHINE

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Projecteur ELIOS SOLAR gris clair mat, en applique, 3000K, IRC>80, 2,5W, 300lm (120lm/W), optique translucide 120°. Type de batterie : Lithium-ion. Batterie remplaçable. Classe III. IP65, IK08. Non dimmable.

Les Atouts de l'article:

Projecteur EUROPOLE ELIOS SOLAR gris clair mat en applique, blanc 3000K, IRC>80, 2,5W, 300lm (120lm/W), optique translucide 120°. Type de batterie : Lithium-ion. Batterie remplaçable. Classe de protection III, IP65, IK08. Durée de vie : 50000h. Dimmable : Non. Matériau : aluminium de fonderie. Traitement de la surface : corps traité anticorrosion. Résistance environnement : garantie corrosion 10 ans (atmosphère saline). Utilisation : extérieur. Températures de fonctionnement : 0°C/+45°C. Mode de pose/installation : en applique.Capteur de luminosité et capteur de mouvement intégrés. Zone de détection : 7m. Batterie Li-ion remplaçable. Recharge de la batterie : 6-7h.

Les Atouts de la gamme:

L’applique murale ELIOS SOLAR combine design élégant et performance pour un éclairage extérieur solaire autonome. Compacte et discrète, elle assure un éclairage confortable avec le déclenchement automatique à la détection de mouvement et et à la tombée de la nuit. Disponible en finition gris anthracite ou gris clair, elle s’intègre harmonieusement sur toutes les façades, elle peut être installée en bords de mer. Dotée d’une batterie lithium remplaçable, l'applique ELIOS SOLAR garantit une longue durée de vie et une maintenance facilitée.



Quelques mots du fabricant :

ELIOS SOLAR : la gamme de projecteurs solaires qualitatifs et performants

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole