Europole - LAMPE LED E27 - BLUETOOTH MESH TW 2700K-6000K 7W 725lm 220° 230VAC - 406447

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - E27
flux lumineux - 725...725 lm
puissance de la lampe - 7...7 W
efficacité lumineuse de la lampe - 103 lm/W
température de couleur - 2700...6000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592019485
Réf. Sonepar
00584406447
Réf. Fournisseur
406447
Marque
Europole
Culot:
E27
flux lumineux:
725...725 lm
puissance de la lampe:
7...7 W
efficacité lumineuse de la lampe:
103 lm/W
température de couleur:
2700...6000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
angle de rayonnement:
220...220 °
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
725 lm
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
indice de protection (IP):
IP20
commande à distance possible:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
LAMPE LED E27 - BLUETOOTH MESH EUROPOLE TW 2700K-6000K, IRC80, 7W, 725lm (103,57lm/W), optique 220°, 230VAC, E27, classe de protection II. Durée de vie : 20000h. Dimmable : Oui, variation wireless via application EUROPOLE BLUETOOTH MESH. Jusqu'à 250 produits synchronisés. Installation de 30 à 50m linéaire sans obstacle entre le premier et le dernier produit. 10m max. entre chaque produit. 10m max. entre le smartphone et le produit connecté. Protocole utilisé : Bluetooth Mesh, commande à distance : Oui, interface de communication : via application EUROPOLE BLUETOOTH MESH ou télécommande Bluetooth MESH (non incluse)
Quelques mots du fabricant :
Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.
Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


