Europole - LAMPE LED GU10 3000K 5W 380lm 60° 230VAC - 405330

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - GU10
flux lumineux - 380...380 lm
puissance de la lampe - 5...5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 76 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592019409
Réf. Sonepar
00584405330
Réf. Fournisseur
405330
Marque
Europole
Culot:
GU10
flux lumineux:
380...380 lm
puissance de la lampe:
5...5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
76 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
angle de rayonnement:
60...60 °
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
350 lm
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
indice de protection (IP):
IP20
commande à distance possible:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
LAMPE LED GU10 EUROPOLE blanc 3000K, IRC>80, 5W, 380lm (76lm/W), optique 60°, 230VAC, GU10, classe de protection II. Durée de vie : 20000h. Dimmable : Non.
Quelques mots du fabricant :
Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.
Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


