Europole - LAMPE LED GU10 3000K 6W 500lm 48° 230VAC - 406330

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 500...500 lm

  • puissance de la lampe - 6...6 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 92 lm/W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

LAMPE LED GU10

EAN

3666592019430

Réf. Sonepar

00584406330

Réf. Fournisseur

406330

Marque

Europole

Culot:

GU10

flux lumineux:

500...500 lm

puissance de la lampe:

6...6 W

efficacité lumineuse de la lampe:

92 lm/W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

angle de rayonnement:

48...48 °

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

500 lm

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

indice de protection (IP):

IP20

commande à distance possible:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LAMPE LED GU10 blanc 3000K, IRC90, 6W, 500lm (83,33lm/W), optique 48°, 230VAC, GU10, classe de protection II. Durée de vie : 20000h. Dimmable : Oui, variation TRIAC.

Les Atouts de l'article:

LAMPE LED GU10 EUROPOLE blanc 3000K, IRC90, 6W, 500lm (83,33lm/W), optique 48°, 230VAC, GU10, classe de protection II. Durée de vie : 20000h. Dimmable : Oui, variation TRIAC.