Non retournable

Europole - LAMPE LED GU10 4000K 6W 550lm 48° 230VAC - 406331

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 550...550 lm

  • puissance de la lampe - 6...6 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 108 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592019447

Réf. Sonepar

00584406331

Réf. Fournisseur

406331

Marque

Europole

Culot:

GU10

flux lumineux:

550...550 lm

puissance de la lampe:

6...6 W

efficacité lumineuse de la lampe:

108 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

angle de rayonnement:

48...48 °

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

550 lm

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

indice de protection (IP):

IP20

commande à distance possible:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pays de fabrication:

CHINE

LAMPE LED GU10 blanc 4000K, IRC90, 6W, 550lm (91,67lm/W), optique 48°, 230VAC, GU10, classe de protection II. Durée de vie : 20000h. Dimmable : Oui, variation TRIAC.

Les Atouts de l'article:

LAMPE LED GU10 EUROPOLE blanc 4000K, IRC90, 6W, 550lm (91,67lm/W), optique 48°, 230VAC, GU10, classe de protection II. Durée de vie : 20000h. Dimmable : Oui, variation TRIAC.

Quelques mots du fabricant :

Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole