Europole - Patère 4 points de fixation gris anthracite pour borne TARIS SOLAR - 6820

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
couleur - anthracite
largeur - 82 mm
longueur - 124 mm
hauteur - 40 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592121379
Réf. Sonepar
00584212137
Réf. Fournisseur
6820
Marque
Europole
matériau:
aluminium
couleur:
anthracite
largeur:
82 mm
longueur:
124 mm
hauteur:
40 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Accessoire pour borne EUROPOLE TARIS SOLAR : Patère 4 points de fixation, gris anthracite. Matériau : aluminium de fonderie. Type de fixation : se visse sur le support. Traitement de la surface : traitement anticorrosion. Résistance environnement : garantie corrosion 15 ans. Vendu à l'unité. Pour borne solaire TARIS SOLAR. Utilisation : extérieur
Les Atouts de la gamme:
La patère à 4 points de fixation se monte sur la borne TARIS SOLAR. Cette borne se distingue par une esthétique raffinée et contemporaine, imaginée par le designer Olivier Toulouse. Ses lignes épurées et son volume maîtrisé en font un objet lumineux premium, capable de sublimer jardins, allées ou terrasses. Disponible en finition gris anthracite ou havane, elle s’intègre harmonieusement dans tous les environnements extérieurs, elle peut être installée en bords de mer. Pensée pour s’adapter à tous les projets, la borne TARIS SOLAR existe en deux systèmes de pose : sur piquet, pour une implantation simple et rapide dans les sols meubles ou sur patère, pour une fixation solide sur surfaces dures. La gamme propose une version simple éclairage, parfaite pour baliser ou ponctuer un cheminement et une version double éclairage, idéale pour offrir un flux lumineux élargi. Avec la plaque numérotée disponible en accessoire, elle indique un emplacement ou un numéro de rue. Dotée d’une batterie lithium remplaçable, la borne TARIS SOLAR garantit une longue durée de vie et une maintenance facilitée. Elle combine confort et économie d'énergie avec ses capteurs infrarouge et crépusculaire permettant un déclenchement automatique à la détection de mouvement et à la tombée de la nuit.
Quelques mots du fabricant :
TARIS SOLAR : l’éclairage solaire design et qualitatif qui balise vos extérieurs.
Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


