Europole - Patère 4 points de fixation havane pour borne KHEPRI SOLAR - 6810

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
couleur - marron
largeur - 90 mm
longueur - 102 mm
hauteur - 32 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592121362
Réf. Sonepar
00584212136
Réf. Fournisseur
6810
Marque
Europole
matériau:
aluminium
couleur:
marron
largeur:
90 mm
longueur:
102 mm
hauteur:
32 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Accessoire pour borne EUROPOLE KHEPRI SOLAR : Patère 4 points de fixation, havane. Matériau : aluminium de fonderie. Type de fixation : se visse sur le support. Traitement de la surface : traitement anticorrosion. Résistance environnement : garantie corrosion 15 ans (atmosphère saline). Vendu à l'unité. Pour borne solaire KHEPRI SOLAR. Utilisation : extérieur
Les Atouts de la gamme:
La patère à 4 points de fixation se monte sur la borne KHEPRI SOLAR. Cette borne se distingue par une esthétique raffinée et arrondie, imaginée par le designer Olivier Toulouse. Ses lignes épurées et son volume maîtrisé en font un objet lumineux premium, capable de sublimer jardins, allées ou terrasses. Disponible en finition gris anthracite ou havane et en deux hauteurs, elle s’intègre harmonieusement dans tous les environnements extérieurs, elle peut être installée en bords de mer. Pensée pour s’adapter à tous les projets, la borne KHEPRI SOLAR existe en deux systèmes de pose : sur piquet, pour une implantation simple et rapide dans les sols meubles ou sur patère, pour une fixation solide sur surfaces dures. Dotée d’une batterie lithium remplaçable, la borne KHEPRI SOLAR garantit une longue durée de vie et une maintenance facilitée. Elle combine confort et économie d'énergie avec ses capteurs infrarouge et crépusculaire permettant un déclenchement automatique à la détection de mouvement et à la tombée de la nuit.
Quelques mots du fabricant :
KHEPRI SOLAR : l’éclairage solaire design et qualitatif qui balise vos extérieurs.
Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


