Evicom - Amplificateur C3/C4 pied de colonne, connectique F - EAL456/B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connexion - connecteur F
nombre de sorties - 1
nombre d'entrées - 1
modèle - post-amplificateur
voie de retour - passif
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555013077
Réf. Sonepar
04212501307
Réf. Fournisseur
EAL456/B
Marque
Evicom
type de connexion:
connecteur F
nombre de sorties:
1
nombre d'entrées:
1
modèle:
post-amplificateur
voie de retour:
passif
pays de fabrication:
CHINE
Amplificateur pied de colonne 5 - 2 150 MHz • Gain : Ter : 34 à 38 dB, Sat : 40 dB • Niv. de sortie : Ter : 119 dBµV, Sat : 125 dBµV • Voie de retour passive : - 5 dB • Connectique F • Alimentation 230 Volts
Les Atouts de l'article:
• Amplificateur pied de colonne 5 -2150 MHz
• Gain : 34 à 38 dB (Terrestre)
• 40 dB (Satelite)
• Niv. de sortie Terrestre : 119 dBµV
• Niv. de sortie Satellite : 125 dBµV
• Voie de retour passive : -5 dB .
• Connectique F
Les Atouts de la gamme:
ALB, une offre complète d’amplificateurs pour traiter les signaux de télévision terrestre pour les ensembles collectifs résidentiels. La gamme propose des amplificateurs avec filtres programmables pour les canaux numériques terrestres.
Equipés de filtres LTE 5G F.O.S plusieurs modèles sont disponibles avec des possibilités de programmation différentes :
• Programmation NFC (smartphone) par Androïd et IOS sans clavier, ni afficheur, sans molette, sans PC ni cordon
• Avec clavier de programmation et une fonction exclusive d’AUTO PROGRAMMATION avec AUTOSCAN et un réglage du niveau de sortie automatique
Des amplificateur multi-bandes sont aussi proposés pour la réalisation de petites et moyennes antennes collectives.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1985, EVICOM a acquis et développé son expertise et ses capacités de développement de produits dans de nombreux domaines d'applications tels que :
. La réception, le traitement et la distribution de signaux TV hertziens et satellites, sous la marque EVICOM
. Les systèmes d'interphonie audio et vidéo, sous la marque BITRON puis GOLMAR (depuis 2010)
. La sécurisation par le contrôle d'accès VIGIK et résidents, sous les marques HEXACT et PROXIMAN
Adossé au groupe international GOLMAR depuis 2010, EVICOM est devenu un acteur majeur sur le marché français de l'habitat individuel et collectif, les collectivités et le tertiaire.
Les Atouts de l'article:
• Amplificateur pied de colonne 5 -2150 MHz
• Gain : 34 à 38 dB (Terrestre)
• 40 dB (Satelite)
• Niv. de sortie Terrestre : 119 dBµV
• Niv. de sortie Satellite : 125 dBµV
• Voie de retour passive : -5 dB .
• Connectique F
Les Atouts de la gamme:
ALB, une offre complète d’amplificateurs pour traiter les signaux de télévision terrestre pour les ensembles collectifs résidentiels. La gamme propose des amplificateurs avec filtres programmables pour les canaux numériques terrestres.
Equipés de filtres LTE 5G F.O.S plusieurs modèles sont disponibles avec des possibilités de programmation différentes :
• Programmation NFC (smartphone) par Androïd et IOS sans clavier, ni afficheur, sans molette, sans PC ni cordon
• Avec clavier de programmation et une fonction exclusive d’AUTO PROGRAMMATION avec AUTOSCAN et un réglage du niveau de sortie automatique
Des amplificateur multi-bandes sont aussi proposés pour la réalisation de petites et moyennes antennes collectives.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1985, EVICOM a acquis et développé son expertise et ses capacités de développement de produits dans de nombreux domaines d'applications tels que :
. La réception, le traitement et la distribution de signaux TV hertziens et satellites, sous la marque EVICOM
. Les systèmes d'interphonie audio et vidéo, sous la marque BITRON puis GOLMAR (depuis 2010)
. La sécurisation par le contrôle d'accès VIGIK et résidents, sous les marques HEXACT et PROXIMAN
Adossé au groupe international GOLMAR depuis 2010, EVICOM est devenu un acteur majeur sur le marché français de l'habitat individuel et collectif, les collectivités et le tertiaire.
NoticePDF
Un produit Evicom
Découvrez toute la gamme Evicom


