Evicom - Amplificateur EALBPROG 32 (PRODUIT RECONDITIONNÉ) - 9ES/ALBP32

EVICOM
CopieCopie
Evicom - Amplificateur EALBPROG 32 (PRODUIT RECONDITIONNÉ)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de sorties - 1

  • nombre d'entrées - 5

  • alimentation électrique - joint

  • gain B III - 40 dB

  • gain B IV/V - 50 dB

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555013374

Réf. Sonepar

04212501337

Réf. Fournisseur

9ES/ALBP32

Marque

Evicom

nombre de sorties:

1

nombre d'entrées:

5

alimentation électrique:

joint

gain B III:

40 dB

gain B IV/V:

50 dB

gain OUC:

45 dB

Echange standard sur amplificateur EALBPROG32 Amplificateur 32 canaux programmables avec filtres 4G ou 5G (LTE) - Conforme ANFR / RED - Gain : 50 dB / Ns : 120 dBµV - Livrée avec alimentation

Les Atouts de l'article:

Amplificateur avec 32 canaux programmables avec filtres 4G ou 5G (LTE) ou sans filtre LTE
Gain : 50 dB
Niv. de sortie : 120 dBµV
Injection d'alimentation pour préamplificateur
Auto détection des canaux en entrée
Auto régulation du niveau de sortie
Conversion de canal
Connectique F