Evicom - Amplificateur EALBPROG 32L (PRODUIT RECONDITIONNÉ) - 9ES/ALBP32L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de sorties - 1
nombre d'entrées - 5
modèle - amplificateur à bande dédoublée
alimentation électrique - joint
gain B III - 40 dB
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555013381
Réf. Sonepar
04212501338
Réf. Fournisseur
9ES/ALBP32L
Marque
Evicom
nombre de sorties:
1
nombre d'entrées:
5
modèle:
amplificateur à bande dédoublée
alimentation électrique:
joint
gain B III:
40 dB
gain B IV/V:
50 dB
gain OUC:
25 dB
Amplificateur 32 canaux programmables avec filtre 5G (LTE) - Conforme ANFR / RED - Gain : 50 dB / Ns : 123 dBµV - Injection d'alimentation - Auto détection canaux d'entrée - Conversion de canal - Livrée avec alimentation
Les Atouts de l'article:
Amplificateur 32 canaux programmables avec filtre 5G (LTE)
Gain : 50 dB
Niveau de sortie VHF/UHF Maxi : 123 dBµV (IM3 DIN45004B - 60 dBc)
Niveau de sortie Maxi avec 6 MUX : 113 dBµV (IM3 DIN45004B - 60 dB)
Conforme ANFR / RED
Injection d'alimentation
Auto détection des canaux en entrée
Conversion de canal en UHF ou VHF
Livrée avec alimentation
Les Atouts de l'article:
Amplificateur 32 canaux programmables avec filtre 5G (LTE)
Gain : 50 dB
Niveau de sortie VHF/UHF Maxi : 123 dBµV (IM3 DIN45004B - 60 dBc)
Niveau de sortie Maxi avec 6 MUX : 113 dBµV (IM3 DIN45004B - 60 dB)
Conforme ANFR / RED
Injection d'alimentation
Auto détection des canaux en entrée
Conversion de canal en UHF ou VHF
Livrée avec alimentation
NoticePDF


