Evicom - Câble de distribution PE noir 6.8 mm classe A en 100 m - V17PATCA/100

EVICOM
CopieCopie
Evicom - Câble de distribution PE noir 6.8 mm classe A  en 100 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre du conducteur extérieur - 4.8 mm

  • diamètre du conducteur intérieur - 1.13 mm

  • classe du conducteur intérieur - classe 1 - âme massive

  • couleur de gaine - noir

  • spécification du matériau gaine externe - polyéthylène (PE)

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555090221

Réf. Sonepar

04212509022

Réf. Fournisseur

V17PATCA/100

Marque

Evicom

diamètre du conducteur extérieur:

4.8 mm

diamètre du conducteur intérieur:

1.13 mm

classe du conducteur intérieur:

classe 1 - âme massive

couleur de gaine:

noir

spécification du matériau gaine externe:

polyéthylène (PE)

diamètre externe approx.:

6.8 mm

pays de fabrication:

CHINE

Câble de distribution en PE (noir). (touret de 100 m) ? Classe A+ (TRIPLE BLINDAGE) ? Diamètre ext : 6.8 mm ? Diélectrique : 4.7 mm ? Pertes à 860 MHz : 17 dB ? Ame acier cuivré

Un produit Evicom

Découvrez toute la gamme Evicom