Evicom - Câble de transfert PE noir 10.3 mm classe A en touret de 100 m - V11PATC/100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre du conducteur extérieur - 6.9 mm
diamètre du conducteur intérieur - 1.7 mm
classe du conducteur intérieur - classe 1 - âme massive
couleur de gaine - noir
spécification du matériau gaine externe - polyéthylène (PE)
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3660555090108
Réf. Sonepar
04212509010
Réf. Fournisseur
V11PATC/100
Marque
Evicom
diamètre du conducteur extérieur:
6.9 mm
diamètre du conducteur intérieur:
1.7 mm
classe du conducteur intérieur:
classe 1 - âme massive
couleur de gaine:
noir
spécification du matériau gaine externe:
polyéthylène (PE)
diamètre externe approx.:
10.3 mm
pays de fabrication:
CHINE


