Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Evicom - Câble de transfert PVC blanc 10.3 mm classe A en touret de 250 m - V11VATC/250

EVICOM
CopieCopie
Evicom - Câble de transfert PVC blanc 10.3 mm classe A  en touret de 250 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre du conducteur extérieur - 6.9 mm

  • diamètre du conducteur intérieur - 1.7 mm

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur intérieur - classe 1 - âme massive

  • couleur de gaine - blanc

Conditionnement

  • 250 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555090085

Réf. Sonepar

04212509008

Réf. Fournisseur

V11VATC/250

Marque

Evicom

diamètre du conducteur extérieur:

6.9 mm

diamètre du conducteur intérieur:

1.7 mm

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur intérieur:

classe 1 - âme massive

couleur de gaine:

blanc

diamètre externe approx.:

10.3 mm

pays de fabrication:

CHINE

Câble de transfert en PVC (blanc). (touret de 250 m) ? Classe A+ (TRIPLE BLINDAGE) ? Diamètre ext : 10.3 mm ? Diélectrique : 6.9 mm ? Pertes à 860 MHz : 11 dB ? Ame cuivre