Evicom - Commutateur universel 17 câbles 16 sat. + terrestre, 12 sorties - SCSC17212U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
raccordement d'abonnés - 12
nombre d'entrées - 17
entrée terrestre - actif
consommation d'électricité max. - 337 mA
alimentation électrique - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555011059
Réf. Sonepar
04212501105
Réf. Fournisseur
SCSC17212U
Marque
Evicom
raccordement d'abonnés:
12
nombre d'entrées:
17
entrée terrestre:
actif
consommation d'électricité max.:
337 mA
alimentation électrique:
sans
signal de commande:
14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
alimentation LNB:
14 V / 18 V
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Evicom
Découvrez toute la gamme Evicom


